C9 ローラーミニコ用研磨布ベルトWA オフィスマイン 07034237

ローラーミニコ用研磨布ベルトWA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度WA320
内容量1箱(50枚)注文コード07034237品番C9
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途一般研磨用粒度WA320トラスコ品番152-7151質量(1箱あたり)(g)350ベルト寸法(mm)60×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07034194
2016-08-27
用途: 木材加工時
家具屋muimui.nu~nu製造業

研磨力はそこそこ。へたりもそう早くない感。

対象商品 : 07034221
2014-01-28
用途: 木工作業(テーブルエッジの仕上げなど)
工房酒杢

#120に次いで#240も購入いたしました。この研磨ベルトを使用されてる方なら、使用機械の有用性はご存知だと思います。
希望を申すなら、各番手50本入りで揃えるのは当方に限って言えば現実的ではないので、他に荷姿10本入りが有るので、そちらを是非取り扱ってほしいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする