1112 1112 ストレッチコットンツイルパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034400

1112 1112 ストレッチコットンツイルパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034400
1112 1112 ストレッチコットンツイルパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034400
1112 1112 ストレッチコットンツイルパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034400
1112 1112 ストレッチコットンツイルパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034400

1112 ストレッチコットンツイルパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズS
内容量1着注文コード07034400品番1112
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークパンツ。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。ベイカーパンツ仕様で収納力をプラス。ウエスト脇ゴム仕様。帯裏にはオリジナルの滑り止め付き。

色
アーミーグリーン
サイズ
S
付属品
樹脂製
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
515(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/右もも裏ポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチコットンツイル(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする