曜日別特売
CR3-49 CK面取りツール CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 07035122

CR3-49 CK面取りツール CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 07035122
CR3-49 CK面取りツール CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 07035122
CR3-49 CK面取りツール CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 07035122

CK面取りツール CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
CK No.3
内容量1個注文コード07035122品番CR3-49
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。付属品45°ブレード(超硬M種)ブレード型式:CB1-45寸法D2(Φmm)49寸法D1(Φmm)32寸法B(mm)15CK No.3質量(kg)0.10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする