BIG DAISHOWA
CK面取りツール CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
CK No.
4
1
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07035131
品番
CR4-57
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
付属品
45°ブレード(超硬M種)
ブレード
型式:CB1-45
寸法D2(Φmm)
57
寸法D1(Φmm)
41
寸法B(mm)
15
CK No.
4
質量(kg)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応