TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5545 スラントジップショートスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
07035407
品番
5545
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワークシーンを想定し、使いやすさを考慮したワークTシャツ。両肩部分には補強素材を使用。ハーネスを着用しても使える位置にファスナーポケットを採用。
サイズ
S
色
ブラック
質量(g)
295(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5% (別布)ポリエステル100%
収納数
両胸ファスナーポケット/左袖フラップ付きポケット
対応シーズン
年間
素材
グレインニット (別布)リップストップ