※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07035515
品番
BT50-NBS10-250
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
刃具調整量(mm)
Min:35
Max:45
質量(kg)
4.9
寸法L1(mm)
197
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法L(mm)
250
寸法d(Φmm)
1.5〜10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
貫通穴は開いておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。