※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットハンドル
Pro-Autoの ラチェットハンドル
ロッキングハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07035552
品番
LH-140
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
全長(mm)
140
用途
狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業に
トラスコ品番
774-6407
材質
先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
200