爪交換レンチ用補助ハンドル

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07035568 品番RBS-HL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。

全長(mm)480 質量(g)630 トラスコ品番848-9199 材質クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-22
用途:
ロータリー爪交換
有限会社草津マルト農産 様 (農・林・水産業)

数回使いました。強度が弱いです。
挟む所が折れて、2セット捨てました。
潰れるまでは便利な工具です。

対象商品:
07035568
2024-06-20
用途:
トラクターの爪交換
農・林・水産業

最初慣れるまで手惑いましたが、使っているうちに慣れました。
これがないと交換はできないと思いました。
満足しています。

対象商品:
07035568
2023-04-17
用途:
トラクターの爪交換
サービス業

問題なく使用できました。
改善するとしたら、爪の厚みを考えて爪掛部の高さを低くした方が良いのでは。

対象商品:
07035568
2022-05-19
用途:
トラクターの爪交換
製造業

今まではラチェットのみで、爪を手足で固定しながらナットを締めていました。
しかし、これを使うとそんなことはしなくてもいいし、何よりしっかり締め付けることが出来ます。
もっと早く買っておけばよかったと思いました。

対象商品:
07035568
2022-03-29
用途:
トラクターの爪の交換に
農・林・水産業

これでトラクターの爪を交換しましたが、これがあるとロータリーが固定できるので思った以上に作業がし易くて重宝しました。

対象商品:
07035568
2021-10-10
用途:
トラクターの爪交換用に使用します。
古物商 富徳 様

軽量かつしっかりしたグリップで爪交換作業がスムーズにできました。

対象商品:
07035568
2022-04-06
用途:
耕運機の爪交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

作業時の利便性があるので、交換時の使い勝手が良かった。

対象商品:
07035568
2021-04-18
用途:
トラクター用

トラクター2台使用していますが、トラクタの爪を替える
のに楽に交換できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする