※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 金属素材
光の 鉄/鋼
光の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
メッシュパーツ スチールメッシュポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
07035577
品番
MPS2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです
材質
スチール
色
黒
長さ(mm)
2100〜2800
トラスコ品番
848-7217
質量(g)
1295
耐荷重(kg)
15
寸法・サイズ(mm)
37×37