BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの スプリングコレット
ニューベビーチャック ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07035743
品番
ST32-NBS6-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
刃具調整量(mm)
Min:21
Max:40
質量(kg)
1.28
寸法L1(mm)
24
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
付属品
ナット
寸法L(mm)
200
寸法d(Φmm)
0.25〜6
寸法D3(Φmm)
32
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。