曜日別特売
8018 8018 メガクールロングパワーソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036588

8018 メガクールロングパワーソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
M
注文コード
07036588
品番
8018
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

高通気・冷感・消臭のメッシュ素材「アイスエア」に遮熱プリント加工「メガクール」を施し、通常の素材よりも直射日光による温度上昇を抑える。膝上までカバーするロングタイプのパワーソックス。上部内側に滑り止めゴム付きでズレにくい。右足にはTS DESIGNロゴのラバープリント入り。
左右1セット

サイズ
M
その他
【消臭性試験データ(2時間後)減少率】アンモニア90%、酢酸97%、イソ吉草酸98%、ノネナール97%
色
ブラックxブラック
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20%
対応シーズン
春夏
素材
アイスエア
UV遮蔽率(%)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする