8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718

8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718 8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718 8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718 8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718 8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718 8142UG FEA4 グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036718

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムブルー その他ハイチェアタイプ 肘なし ホワイトシェル 背パッドなし 布 注文コード07036718 品番8142UG FEA4
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は色・その他9種類から選べます 他の種類を見る
仕様背素材:背パッドなし /背/ポリアミド樹脂フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装座/布張り座シェル/ポリアミド樹脂5本脚/アルミダイキャストキャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター:背/ポリアミド樹脂 フレーム/スチールパイプシルバー メタリック粉体塗装 座/布張り 座シェル/ポリアミド樹脂 5本脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/肘無:肘無 その他ハイチェアタイプ 肘なし ホワイトシェル 背パッドなし 布 幅(mm)676 背カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムブルー 高さ(mm)994〜1194 奥行(mm)脚:676 キャスターナイロン【カーペット向け】 座高(mm)567〜767 グリーン購入法適合 脚幅(mm)676 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする