8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727

8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727 8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727 8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727 8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727 8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727 8142UB F3Z6 グラータ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07036727

グラータ 5本脚ハイチェア 肘付 背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ブルー 座カラー:ブルー その他ハイチェアタイプ 肘付 グレーシェル 背パッド付 防炎クロス 注文コード07036727 品番8142UB F3Z6
参考基準価格(税別)¥138,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は色・その他9種類から選べます 他の種類を見る
仕様背素材:背パッド付 /背・肘/ポリアミド樹脂フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装座/布張り座シェル/ポリアミド樹脂5本脚/アルミダイキャストキャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター:背・肘/ポリアミド樹脂 フレーム/スチールパイプシルバー メタリック粉体塗装 座/布張り 座シェル/ポリアミド樹脂 5本脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/固定肘:固定肘 その他ハイチェアタイプ 肘付 グレーシェル 背パッド付 防炎クロス 幅(mm)676 背カラー:ブルー 座カラー:ブルー 高さ(mm)994〜1194 奥行(mm)脚:676 キャスターナイロン【カーペット向け】 座高(mm)567〜767 グリーン購入法適合 脚幅(mm)676 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587
北海道地方数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587
沖縄地方数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする