87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) キャスター有 メラミン化粧板 07037251

87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251 87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251 87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251 87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251 87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251 87AHLG MFA0 Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720 オカムラ(岡村製作所) 07037251

Livesミーティングテーブル 台形天板フラップ/台形 1500×662×720

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック 注文コード07037251 品番87AHLG MFA0
参考基準価格(税別)¥178,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はなど33種類から選べます 他の種類を見る
仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。 その他T字脚タイプ フラップタイプ(キャスター付) 台形 W1500 D662 脚:シルバーメタリック 天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×662×720 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状その他 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,350 / 税込 ¥5,885
北海道地方数量1につき ¥5,350 / 税込 ¥5,885
沖縄地方数量1につき ¥5,350 / 税込 ¥5,885

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする