マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07037685
品番
5834BASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出。周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
仕様
二重絶縁
低騒音
強力型
ブレーキ付
集じん機接続可能
ノコ刃別売り
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
68
回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
材質(ベース)
アルミ
付属品
ボックスレンチ10、平行定規
質量(kg)
3.3