マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07037694
品番
SS2001ASP
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出。周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
仕様
ブレーキ付
ノコ刃別売り
ノコ刃外径(Φmm)
216
ノコ刃内径(Φmm)
25 (25.4も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
54
最大切込深さ(mm)(90°時)
80
回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
124
材質(ベース)
鉄板
全長(mm)
310
付属品
ボックスレンチ9、平行定規
質量(kg)
4.3