マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
卓上マルノコ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07037703
品番
LS1040F
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二重絶縁
蛍光灯付
ブレーキ付
集じん機接続可能
チップソー付
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】53×95、35×135、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】93×95、69×135
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】49×67、35×94、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】93×67、69×95
ノコ刃外径(Φmm)
260(使用できる刃物外径/240〜260)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4 (25も可)
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
付属品
チップソー(A-17815)、ダストバック、ボックスレンチ13、ホルダ金具・三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス
質量(kg)
11.6