曜日別特売
M-5 プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー 07037782

M-5 プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー 07037782
M-5 プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー 07037782

プロパンバーナー Mタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
火口径(mm)35
内容量1台注文コード07037782品番M-5
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。

火炎温度(℃)1400火口径(mm)35発熱量(kW[kcal/h])14.7(12630)火口5号仕様高温・強力トラスコ品番123-5541全長(mm)360(ホースを除く)質量(kg)1.24ホース長さ(m)3接手M-100火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07037782
2022-12-13
用途: SS・S45C丸棒、平板の曲げ加工
有限会社石井製作所製造業

今迄使ってきたバーナーはトーチ温度が800度で、SS材なら十分だったが、
最近増えてきたS45Cなどでは加熱時間が長くなる傾向があるので
1000度以上のバーナーに変更しました、S45C20㎜での加熱時間が半分位
になったので買ってよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 07037782
2020-09-10
用途: 鍛造火打金の焼入れ
株式会社ミックス卸売・小売業

以前、先の細いの買って、やりましたが火力が弱く使い物になりませんでした。
こちらはケイが太くすごい火力です。表示見ると1200度まで上がるとのことで、大満足。それまでコークスと炭で炉で焼入れなどやっていましたが、こちらでプロパンでやった方がはるかに効率がいいですね。炉の中でワークスを落として不明になることがよくありましたが、これでしたらその心配もいりません。プロパンは800度までしか上がらないという先入観を見事破ってくれました

1が参考にしています
対象商品 : 07037782
2018-10-15
用途: 砂の焼成
サービス業

至極簡単な操作で着火出来て、炎の調節も出来、とても良いものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする