プロパンバーナー Mタイプ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 発熱量(kW[kcal/h])29.5(25332) 注文コード07037791 品番M-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は発熱量など3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。

火炎温度(℃)1400 火口径(mm)50 発熱量(kW[kcal/h])29.5(25332) 火口6号 仕様高温・強力 トラスコ品番123-5559 全長(mm)550(ホースを除く) 質量(kg)1.33 ホース長さ(m)3 接手M-300 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037782
2022-12-13
用途:
SS・S45C丸棒、平板の曲げ加工
有限会社石井製作所 様 (製造業)

今迄使ってきたバーナーはトーチ温度が800度で、SS材なら十分だったが、
最近増えてきたS45Cなどでは加熱時間が長くなる傾向があるので
1000度以上のバーナーに変更しました、S45C20oでの加熱時間が半分位
になったので買ってよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
07037782
2020-09-10
用途:
鍛造火打金の焼入れ
株式会社ミックス 様 (卸売・小売業)

以前、先の細いの買って、やりましたが火力が弱く使い物になりませんでした。
こちらはケイが太くすごい火力です。表示見ると1200度まで上がるとのことで、大満足。それまでコークスと炭で炉で焼入れなどやっていましたが、こちらでプロパンでやった方がはるかに効率がいいですね。炉の中でワークスを落として不明になることがよくありましたが、これでしたらその心配もいりません。プロパンは800度までしか上がらないという先入観を見事破ってくれました

1人が参考にしています
対象商品:
07037782
2018-10-15
用途:
砂の焼成
サービス業

至極簡単な操作で着火出来て、炎の調節も出来、とても良いものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする