プロパンバーナー Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07037834 品番 SS-1
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

火炎温度(℃)800〜1800 火口径(mm)12 発熱量(kW[kcal/h])1.9(1600) 全長(mm)320(ホースを除く) 質量(kg)1.13 ホース長さ(m)3 火口SS.1号 接手取付不可 火炎形状極細集中炎 トラスコ品番123-5311 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037834
2010-07-04
用途:
金属の加熱

火力が安定しませんでした。出力を上げようとすると消えてしまい
使い物なりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この商品は、非常に細いノズル径で炎をマニュアル操作で作る必要があります。取扱説明書をご覧の上操作していただいたようですが、特に夏場は作業がシビアになる場合があるようなので、別途ご説明させていただきました。ご不明点等ありましたら、ご連絡ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1人が参考にしています
2023-02-02
質問:
プロパンガスだけで使用できますか?それとも、プロパンガスと酸素が必要ですか?
回答:
プロパン用で特に酸素を供給する必要はございません。
2011-10-31

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする