プロパンバーナー Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07037861 品番 S-3
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

火炎温度(℃)1800 火口径(mm)28 発熱量(kW[kcal/h])14.0(12000) 全長(mm)340(ホースを除く) 質量(kg)1.20 ホース長さ(m)3 火口S.3号 接手取付不可 火炎形状渦巻集中炎 トラスコ品番123-5346 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037834
2010-07-04
用途:
金属の加熱

火力が安定しませんでした。出力を上げようとすると消えてしまい
使い物なりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この商品は、非常に細いノズル径で炎をマニュアル操作で作る必要があります。取扱説明書をご覧の上操作していただいたようですが、特に夏場は作業がシビアになる場合があるようなので、別途ご説明させていただきました。ご不明点等ありましたら、ご連絡ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1人が参考にしています
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする