KANA(片山チエン)
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
32
35
36
40
軸穴径(Φmm)
10
10
12
14
15
17
20
16
18
19
22
25
28
30
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07038456
品番
FBK35B12D10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
歯数
12
質量(kg)
0.12
外径(Do)(Φmm)
41
軸穴径(Φmm)
10
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7203
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形