曜日別特売
FBK35B13D15 FBKスプロケット35 KANA(片山チエン) 07038526

FBKスプロケット35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
11
25
26
32
35
36
40
軸穴径(Φmm)15
内容量1個注文コード07038526品番FBK35B13D15
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
歯数13質量(kg)0.12外径(Do)(Φmm)44軸穴径(Φmm)15仕様旧JISキー溝トラスコ品番803-7210軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする