電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07038561 品番 CL-3000
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

低トルクの締め付けに威力を発揮!
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
ミニ型は小型軽量タイプで女性でも握りやすいグリップ径です。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

付属品
ビット:+♯0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本
スプリング:金(Φ1.0)×1個
コード1.5m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:670、High:1000 コード長さ(m)1.5 スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.0〜2.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.0〜1.7 適合電源装置CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L 仕様正逆切替可能 トラスコ品番290-1552 長さ(mm)183 幅(mm)Φ32.5 質量(kg)0.35 出力トルク範囲(N・m)0.03〜0.2 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする