電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07038577 品番CL-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力トルク範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

低トルクの締め付けに威力を発揮!
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
ミニ型は小型軽量タイプで女性でも握りやすいグリップ径です。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

付属品
ビット:+♯0(Φ2.5×40mm)、+♯1(Φ4.0×40mm)×各1本
スプリング:青(Φ1.2)×1個
コード:1.5m(5P)×1本
コード長さ(m)1.5 スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4〜2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4〜2.3 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L 仕様正逆切替可能 トラスコ品番290-1579 長さ(mm)197 幅(mm)Φ32.5 質量(kg)0.38 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1〜0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする