CL-6000 電動ドライバー ハイオス レバースタート式 07038586

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.2〜1[2〜10] 注文コード07038586 品番CL-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は出力トルク範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

広範囲なトルクで作業性に優れています。
精密組立において、作業性、信頼性、安定性の高いロングセラーのドライバーです。
握りやすいグリップ形状は、長時間の作業負担を軽減します。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

付属品
ビット:+♯1(Φ5×60mm)、+♯2(Φ5×60mm)×各1本
コード:2m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:500、High:800 コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 出力トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.2〜1[2〜10] トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0〜3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0〜2.6 適合ビットハイオスシャンク(標準):H5、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX 本体寸法(mm)Φ37×220 質量(g)600 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L 仕様正逆切替可能 トラスコ品番290-1544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする