電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07038595 品番 CL-6500
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

広範囲なトルクで作業性に優れています。
精密組立において、作業性、信頼性、安定性の高いロングセラーのドライバーです。
握りやすいグリップ形状は、長時間の作業負担を軽減します。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

付属品
ビット:+♯1(Φ5×60mm)1本、+♯2(Φ5×60mm)×各1本
スプリング:白(Φ1.8)×1個
コード:2m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:600、High:900 コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0〜4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0〜3.0 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L 仕様正逆切替可能 トラスコ品番290-1561 長さ(mm)235 幅(mm)Φ37 質量(kg)0.66 出力トルク範囲(N・m)0.3〜1.6 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする