ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
トランスレスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電源(V)
100
トルク(N・m)
0.15〜1.5
注文コード
07038622
品番
VZ-1510(PS)
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電源・トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
付属品
ビット:+♯1(Φ4×40mm)、+♯2(Φ4×40mm)×各1本
スプリング:赤(Φ1.5)×1個
カーボンブラシ:1ペア
ストッパー用ねじ(ナベ、+小ねじ1個)
入力電源(V)
100
消費電力(W)
約26
コード長さ(m)
3
スタート方式
プッシュスタート式
トルク切替
無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.0〜4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.0〜3.0
仕様
正逆切替可能
トラスコ品番
290-1803
長さ(mm)
243
幅(mm)
Φ33
質量(kg)
0.502
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
トルク(N・m)
0.15〜1.5
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4