VZ-3012(PS) トランスレスドライバー ハイオス 07038656 VZ-3012(PS) トランスレスドライバー ハイオス 07038656

トランスレスドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電源(V)100/120 トルク(N・m)0.9〜3 注文コード07038656 品番VZ-3012(PS)
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は入力電源・トルクなど5種類から選べます 他の種類を見る

タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。

付属品
ビット:+♯1(Φ5×60mm)、+♯2(Φ5×60mm)×各1本
カーボンブラシ:1ペア
ストッパー用ねじ(ナベ、+小ねじ1個)
入力電源(V)100/120 消費電力(W)40、60 コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0〜5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0〜4.0 仕様正逆切替可能 トラスコ品番290-1773 長さ(mm)276 幅(mm)Φ37.8 質量(kg)0.66 回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(N・m)0.9〜3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする