SS75×6 千鳥刃サイドカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 07038814

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07038814 品番SS75×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)75 幅(mm)6 内径(Φmm)25.4 刃数16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする