KANA(片山チエン)
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
21
21
10
12
13
14
15
16
17
18
20
24
11
19
22
23
25
26
32
35
36
40
軸穴径(Φmm)
12
10
12
14
15
17
20
16
18
19
22
25
28
30
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07038998
品番
FBK35B21D12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
歯数
21
質量(kg)
0.36
外径(Do)(Φmm)
69
軸穴径(Φmm)
12
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7257
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形