マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
電気カンナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大切削幅(mm)
155
注文コード
07039006
品番
1805NSP
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
最大切削幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
五寸柱も余裕の一削り!
集じん機に接続できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
155
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
仕様
替刃式
付属品
カンナ刃1組・ボックスレンチ9・予備カンナ刃1組・木箱付
質量(kg)
7.9