仕上げみぞきり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07039015 品番3803ASP
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

最大出力1400Wの強力モーター搭載!
ブレーキ付

最大切削深さ(mm)
三面仕上カッタ31
普通カッタ31
胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)
三面仕上カッタ3〜36(1分〜1寸2分)
普通カッタ2.4〜36(8厘〜1寸2分)
胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
注意
※カッタ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする