マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07039094
品番
5836BASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁
低騒音
強力型
ブレーキ型
集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
68
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
その他
ノコ刃別売
材質(ベース)
アルミ
質量(kg)
3.2