87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) キャスター有 メラミン化粧板 07040157

87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157 87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157 87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157 87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157 87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157 87AEFE MEV0 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 オカムラ(岡村製作所) 07040157

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ 注文コード07040157 品番87AEFE MEV0
参考基準価格(税別)¥141,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品ポリッシュ仕上げ/天板数:1枚 /配線機能:有 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。 その他単柱脚タイプ 天板フラップタイプ(キャスター付) 角形 W750 コンセント付 脚:ポリッシュ(支柱:ブラック) 幅(mm)750 天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ 高さ(mm)720 奥行(mm)750 キャスター 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状正方形 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,260 / 税込 ¥4,686
北海道地方数量1につき ¥4,260 / 税込 ¥4,686
沖縄地方数量1につき ¥4,260 / 税込 ¥4,686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする