スリワリフライス45径

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07040756 品番 SFM035
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング

外径D(Φmm)45 穴径d(Φmm)15.875 厚さT(mm)3.5 用途小物の溝入れ 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数90 厚さ許容差(mm)±0.024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
鋼材カット等
SNコーポレーション 様 (製造業)

リピート購入です。
アルミ切削に使用して難材カットの際油くれてたのに齧ってかけたため再購入。

1人が参考にしています
対象商品:
07040555
2022-09-02
用途:
割り出し台でスリワリする場合小径の方が使いやすい。
森鋲螺製作所 様

割り出し台で外径に溝加工をする場合45mm径だとチャックの近くまで当たらないので重宝しています。」

対象商品:
07040451
2016-03-12
用途:
特殊ネジのマイナスすり割り入れ

同等規格の工具に比べて価格が安い。 切れ味は高いものと変わらない。 精度もよいので小さい部品でも蹴らない。

対象商品:
07040442
2016-12-26
用途:
樫の丸棒に縦にカッターの刃の入る溝作り
教育・研究機関

樫の丸棒に縦にカッターの刃の入る溝を作るために購入しました。
思った通りの溝(0.4ミリ幅)を作ることができ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする