3912 3912 FRダブルニーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040779

3912 3912 FRダブルニーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040779
3912 3912 FRダブルニーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040779
3912 3912 FRダブルニーパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040779

3912 FRダブルニーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラウン
サイズM
内容量1着注文コード07040779品番3912
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用したワークパンツ。ウエスト脇ゴム仕様。右側に難燃ピクトの刺繍入り。右側バックポケットにはオリジナルの難燃織りネーム付き。

色
ブラウン
サイズ
M
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
475(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
難燃性
JIS T8130規格適合
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする