岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の すりわりフライス
スリワリフライス70径(56枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07040835
品番
FMA007
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
外径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
0.7
用途
機械部品の溝入れ
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
56
厚さ許容差(mm)
±0.02