スリワリフライス70径(56枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07040896 品番 FMA013
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり

外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)1.3 用途機械部品の溝入れ 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数56 厚さ許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする