KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
21
21
12
13
14
15
10
11
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
9
軸穴径
24
(Φmm)
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041974
品番
FBK50B21D24
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
歯数
21
トラスコ品番
803-7619
質量(kg)
1.2
軸穴径(Φmm)
24
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形