L642AC FFW6 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル 前脚キャスター付 オカムラ(岡村製作所) 07043325

L642AC FFW6 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル 前脚キャスター付 オカムラ(岡村製作所) 07043325 L642AC FFW6 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル 前脚キャスター付 オカムラ(岡村製作所) 07043325 L642AC FFW6 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル 前脚キャスター付 オカムラ(岡村製作所) 07043325

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル 前脚キャスター付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:イエローグリーン 注文コード07043325 品番L642AC FFW6
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。

仕様背/ビーチ成型合板/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ30mm:キャスター/ナイロン双輪キャスター Φ30mm/肘/ビーチ成型合板/質量/9kg/背素材:ビーチ成型合板(ナチュラルビーチ) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他4本脚前脚キャスタータイプ ウッド肘付 背パッドなし シルバーフレーム 幅(mm)565 背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:イエローグリーン 高さ(mm)790 奥行(mm)540 キャスター 座高(mm)450 肘高さ(mm)635 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,320 / 税込 ¥3,652
北海道地方数量1につき ¥3,320 / 税込 ¥3,652
沖縄地方数量1につき ¥3,320 / 税込 ¥3,652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする