曜日別特売
FBK80B13D40 FBKスプロケット80 KANA(片山チエン) 07044144

FBKスプロケット80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
軸穴径(Φmm)40
内容量1個注文コード07044144品番FBK80B13D40
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
歯数13トラスコ品番803-7820質量(kg)1.9軸穴径(Φmm)40仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする