曜日別特売
FBK80B14D38 FBKスプロケット80 KANA(片山チエン) 07044187

FBKスプロケット80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数14
軸穴径(Φmm)38
内容量1個注文コード07044187品番FBK80B14D38
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
歯数14トラスコ品番803-7824質量(kg)2.15軸穴径(Φmm)38仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする