KANA(片山チエン)
FBKスプロケット80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
18
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
32
35
38
32
45
30
40
50
48
55
60
25
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044442
品番
FBK80B18D32
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
歯数
18
トラスコ品番
803-7850
質量(kg)
3.15
軸穴径(Φmm)
32
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
80
スプロケット形状
B形