K410B15 スプロケット410 KANA(片山チエン) 07044722

スプロケット410

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数15
15
13
14
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
40
軸穴径(Φmm)13~
内容量1個注文コード07044722品番K410B15
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
歯数15トラスコ品番804-0483軸穴種別下穴タイプ質量(kg)0.34歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)3.4チェーンピッチ(P)(mm)12.7外径(Do)(Φmm)67チェーンNo.410下穴径d(Φmm)12スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)13~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07044686
2022-03-22
用途: 自転車のチェーン駆動
製造業

安価で良いです。
下穴の拡張も卓上ボール盤で出来たので加工性は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする