JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198

JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198
JN-IPST215F-HSPC6-W 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07045198

21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07045198
品番
JN-IPST215F-HSPC6-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

21.5インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくい表示を実現します。10点マルチタッチに対応し、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的な操作が可能です。
タッチ機能使用時はUSB-C接続が必要です。HDMIまたはDisplayPort入力時はUSB-A to USB-Bケーブルによる接続が別途必要です。本体、ベゼル、スタンド、付属ケーブル類までホワイトカラーで統一。最大輝度220cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応します。最大110mm(横置時)の高さ調整、ピボット(回転)、左右各45°のスイーベルに対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.0×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力と給電が可能です。KVM機能に対応し、接続したキーボードとマウスを複数のPCで共有できます。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードに対応。100×100mmのVESAマウント対応、2W×2ステレオスピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする