※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
21
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
25
25
30
35
40
20
45
50
外径(Do)(Φmm)
138
92
100
108
84
115
125
105
138
150
162
126
184
216
167
209
チェーンNo.
C2060H
C2040
C2050
C2060H
C2080H
C2100H
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045282
品番
FBN2060B101/2D25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
歯数
21
トラスコ品番
804-4416
質量(kg)
2.23
歯幅(mm)
11.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
138
チェーンNo.
C2060H
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045282
FBN2060B101/2D25
88433965
FBN2060B101/2D25
スプロケット FBN2060B
KANA(片山チエン)
1個
¥
3,298
税込
¥3,628
注文コードが変更になりました