FBN2080B111/2D35 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニバイピッチFBスプロケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数23
軸穴径(Φmm)35
外径(Do)(Φmm)200
チェーンNo.C2080H
内容量1個注文コード07045492品番FBN2080B111/2D35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
歯数23トラスコ品番804-4437質量(kg)4.88歯幅(mm)14.6ローラリンク内幅(W)(mm)15.88軸穴種別軸穴加工タイプ種類スプロケット列数1チェーンピッチ(P)(mm)50.8外径(Do)(Φmm)200チェーンNo.C2080Hスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07045492FBN2080B111/2D3588434412FBN2080B111/2D35FBN2080B111/2D35 スプロケット FBN2080B KANA(片山チエン) 88434412スプロケット FBN2080BKANA(片山チエン)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする