NEVSH-3B-400-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 07049902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
減速比3
適合モータ容量(W)400
枠番B
タイプ中空軸
内容量1台注文コード07049902品番NEVSH-3B-400-T3
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付減速比3適合モータ容量(W)400枠番B許容ラジアル荷重(N)784許容スラスト荷重(N)392定格出力トルク(N・m)3.25瞬時最大出力トルク(N・m)9.74出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)5出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1000入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.504タイプ中空軸種類減速機

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする