※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックドライブテクノロジー
エイブル減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
減速比
15
15
3
5
9
適合モータ容量(W)
750
100
200
400
750
枠番
D
B
C
D
E
タイプ
中実軸
中空軸
全405種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07052142
品番
VRSF-PB-15D-750-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,000
変速機タイプ
はすば歯車
取付方式
フランジ取付
減速比
15
適合モータ容量(W)
750
枠番
D
許容ラジアル荷重(N)
1760
許容スラスト荷重(N)
882
定格出力トルク(N・m)
30.4
瞬時最大出力トルク(N・m)
91.2
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
30.4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
200
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07052142
VRSF-PB-15D-750-T3
52962805
VRXF-PB-15D-K-750-T3
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
ニデックドライブテクノロジー
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付